Referenties
FAG:NJ2206-E-XL-TVP2-QP51-C4
Rubix:A0693677
Fabrikant:0384533200040
EAN:4012801574006
Productdetails : FAG NJ 2206 E/XL/TVP2/QP51/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen en sterke trillingen. Het combineert geprofileerde loopbanen, een lichte polyamidekooi en een verhoogde interne speling in één uitvoering.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met één schouder op de binnenring en twee schouders op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label met hogere dynamische draagvermogens, langere levensduur en lagere wrijving.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezel versterkt PA66-polyamide.
• QP51: gekroonde loopbanen op zowel binnen- als buitenring voor een betere belastingverdeling bij extreme trillingen.
• C4: interne radiale speling hoger dan C3.
Kenmerken:
Het QP51 profiel vormt het belangrijkste kenmerk van dit lager. Zowel de binnen- als de buitenring beschikken over licht gekroonde loopbanen, waardoor contactkrachten beter worden verdeeld bij sterke trillingen of een lichte doorbuiging van de as. In tegenstelling tot een standaard cilinderlager, waarbij plaatselijke spanningspieken de levensduur onder dynamische belasting snel kunnen verkorten, vermindert het QP51-profiel deze spanningsconcentraties terwijl een voldoende draagvermogen behouden blijft.
De massieve TVP2 kooi van met glasvezel versterkt PA66-polyamide verlaagt de rotatie-inertie, waardoor snellere acceleratie- en remcycli mogelijk zijn. De X-life-uitvoering is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die de oppervlaktekwaliteit en homogeniteit van de loopbanen verbeteren. Hierdoor neemt de interne wrijving af, wordt minder warmte gegenereerd en wordt het smeermiddel minder belast. Het dynamische basisdraagvermogen stijgt, wat resulteert in een langere nominale levensduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De C4 speling, hoger dan de reeds verhoogde C3 speling, beschermt de rolelementen bij aanzienlijke thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen. Tijdens bedrijf voorkomt deze speling ongewenste interne voorspanning wanneer de binnenring uitzet onder invloed van temperatuur.
Daarnaast maakt de scheidbare NJ-constructie het mogelijk om de binnenring te scheiden van het geheel bestaande uit buitenring, rollen en kooi. Dit vereenvoudigt zowel montage als demontage.
Onderhoud:
Dit cilinderlager is een open uitvoering. Het smeermiddel moet daarom zorgvuldig worden gekozen en volgens de werkelijke bedrijfsomstandigheden worden vernieuwd. Correct smeren is essentieel. Zowel de hoeveelheid vet als de compatibiliteit van het smeermiddel met de TVP2 polyamidekooi moeten worden gecontroleerd. De kooi is geschikt voor temperaturen tot maximaal 120 °C. Boven deze temperatuur neemt de levensduur snel af. De keuze van het smeermiddel is daarom van groot belang voor de duurzaamheid van de kooi.
In sterk trillende omgevingen moet bovendien worden nagegaan of de gekozen kooi geschikt blijft voor de werkelijke dynamische belastingen. Indien oorspronkelijk een massieve MPAX-messingkooi werd toegepast, mag deze nooit worden vervangen door een kunststof TVP2 kooi.
Tijdens bedrijf moeten verschillende parameters worden bewaakt. Trillingen en geluid vormen belangrijke indicatoren voor de toestand van het lager. Een plotselinge toename van het trillingsniveau kan wijzen op beschadiging van de loopbanen of onvoldoende smering. Ook de bedrijfstemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd om te bevestigen dat de C4 speling overeenkomt met de werkelijke thermische omstandigheden. Een lager dat bij relatief lage temperaturen werkt met een C4 speling kan overmatige interne speling vertonen, wat schokbelastingen op de rolelementen kan veroorzaken.
Bij demontage vereenvoudigt de scheidbare constructie de inspectie. De binnenring blijft op de as gemonteerd, waardoor de binnen- en buitenloopbanen en de rollen afzonderlijk kunnen worden gecontroleerd. Elke vorm van afschilfering, beschadiging of plaatselijke slijtage is een indicatie dat het lager moet worden vervangen.
Belangrijkste Voordelen:
• Bestand tegen extreme trillingen: het QP51-profiel verdeelt de contactkrachten beter en beperkt spanningspieken die voortijdige vermoeiingsscheuren veroorzaken.
• Snelle demontage: de binnenring blijft op de as, waardoor geforceerde extractie van het volledige lager niet nodig is en stilstandtijden worden verkort.
• Energiezuinig: de X-life-oppervlaktekwaliteit vermindert de interne wrijving en warmteontwikkeling, wat het energieverbruik van de machine verlaagt.
• Lage rotatiemassa: de TVP2 kooi van versterkt polyamide verlaagt de rotatie-inertie en ondersteunt snelle start- en stopcycli.
• Compact bij gelijkblijvende prestaties: de E-uitvoering verhoogt de radiale draagcapaciteit zonder wijziging van de bestaande lageropstelling.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager is ontwikkeld voor een zeer specifiek toepassingsgebied: machines en installaties waarbij radiale trillingsbelastingen zo hoog zijn dat standaardlagers voortijdig hun vermoeiingsgrens bereiken. De keuze voor een QP51-profiel wordt doorgaans gemaakt na analyse van een onvoldoende levensduur van een standaardlager.
De meest typische toepassing zijn industriële trilinstallaties, zoals betontrillers en wandtrillers voor damconstructies, waarbij de as onder cyclische dynamische belastingen kan doorbuigen. In dergelijke toepassingen zorgen de twee schouders op de buitenring voor een axiale positionering in één richting, terwijl het gekroonde profiel de effecten van dynamische uitlijnfouten opvangt zonder spanningsconcentraties aan de randen van de rollen te veroorzaken.
Meer algemeen vindt dit lager zijn plaats in alle mechanismen die worden blootgesteld aan herhaalde schokken of radiale trillingen.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met één schouder op de binnenring en twee schouders op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label met hogere dynamische draagvermogens, langere levensduur en lagere wrijving.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezel versterkt PA66-polyamide.
• QP51: gekroonde loopbanen op zowel binnen- als buitenring voor een betere belastingverdeling bij extreme trillingen.
• C4: interne radiale speling hoger dan C3.
Kenmerken:
Het QP51 profiel vormt het belangrijkste kenmerk van dit lager. Zowel de binnen- als de buitenring beschikken over licht gekroonde loopbanen, waardoor contactkrachten beter worden verdeeld bij sterke trillingen of een lichte doorbuiging van de as. In tegenstelling tot een standaard cilinderlager, waarbij plaatselijke spanningspieken de levensduur onder dynamische belasting snel kunnen verkorten, vermindert het QP51-profiel deze spanningsconcentraties terwijl een voldoende draagvermogen behouden blijft.
De massieve TVP2 kooi van met glasvezel versterkt PA66-polyamide verlaagt de rotatie-inertie, waardoor snellere acceleratie- en remcycli mogelijk zijn. De X-life-uitvoering is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die de oppervlaktekwaliteit en homogeniteit van de loopbanen verbeteren. Hierdoor neemt de interne wrijving af, wordt minder warmte gegenereerd en wordt het smeermiddel minder belast. Het dynamische basisdraagvermogen stijgt, wat resulteert in een langere nominale levensduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De C4 speling, hoger dan de reeds verhoogde C3 speling, beschermt de rolelementen bij aanzienlijke thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen. Tijdens bedrijf voorkomt deze speling ongewenste interne voorspanning wanneer de binnenring uitzet onder invloed van temperatuur.
Daarnaast maakt de scheidbare NJ-constructie het mogelijk om de binnenring te scheiden van het geheel bestaande uit buitenring, rollen en kooi. Dit vereenvoudigt zowel montage als demontage.
Onderhoud:
Dit cilinderlager is een open uitvoering. Het smeermiddel moet daarom zorgvuldig worden gekozen en volgens de werkelijke bedrijfsomstandigheden worden vernieuwd. Correct smeren is essentieel. Zowel de hoeveelheid vet als de compatibiliteit van het smeermiddel met de TVP2 polyamidekooi moeten worden gecontroleerd. De kooi is geschikt voor temperaturen tot maximaal 120 °C. Boven deze temperatuur neemt de levensduur snel af. De keuze van het smeermiddel is daarom van groot belang voor de duurzaamheid van de kooi.
In sterk trillende omgevingen moet bovendien worden nagegaan of de gekozen kooi geschikt blijft voor de werkelijke dynamische belastingen. Indien oorspronkelijk een massieve MPAX-messingkooi werd toegepast, mag deze nooit worden vervangen door een kunststof TVP2 kooi.
Tijdens bedrijf moeten verschillende parameters worden bewaakt. Trillingen en geluid vormen belangrijke indicatoren voor de toestand van het lager. Een plotselinge toename van het trillingsniveau kan wijzen op beschadiging van de loopbanen of onvoldoende smering. Ook de bedrijfstemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd om te bevestigen dat de C4 speling overeenkomt met de werkelijke thermische omstandigheden. Een lager dat bij relatief lage temperaturen werkt met een C4 speling kan overmatige interne speling vertonen, wat schokbelastingen op de rolelementen kan veroorzaken.
Bij demontage vereenvoudigt de scheidbare constructie de inspectie. De binnenring blijft op de as gemonteerd, waardoor de binnen- en buitenloopbanen en de rollen afzonderlijk kunnen worden gecontroleerd. Elke vorm van afschilfering, beschadiging of plaatselijke slijtage is een indicatie dat het lager moet worden vervangen.
Belangrijkste Voordelen:
• Bestand tegen extreme trillingen: het QP51-profiel verdeelt de contactkrachten beter en beperkt spanningspieken die voortijdige vermoeiingsscheuren veroorzaken.
• Snelle demontage: de binnenring blijft op de as, waardoor geforceerde extractie van het volledige lager niet nodig is en stilstandtijden worden verkort.
• Energiezuinig: de X-life-oppervlaktekwaliteit vermindert de interne wrijving en warmteontwikkeling, wat het energieverbruik van de machine verlaagt.
• Lage rotatiemassa: de TVP2 kooi van versterkt polyamide verlaagt de rotatie-inertie en ondersteunt snelle start- en stopcycli.
• Compact bij gelijkblijvende prestaties: de E-uitvoering verhoogt de radiale draagcapaciteit zonder wijziging van de bestaande lageropstelling.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager is ontwikkeld voor een zeer specifiek toepassingsgebied: machines en installaties waarbij radiale trillingsbelastingen zo hoog zijn dat standaardlagers voortijdig hun vermoeiingsgrens bereiken. De keuze voor een QP51-profiel wordt doorgaans gemaakt na analyse van een onvoldoende levensduur van een standaardlager.
De meest typische toepassing zijn industriële trilinstallaties, zoals betontrillers en wandtrillers voor damconstructies, waarbij de as onder cyclische dynamische belastingen kan doorbuigen. In dergelijke toepassingen zorgen de twee schouders op de buitenring voor een axiale positionering in één richting, terwijl het gekroonde profiel de effecten van dynamische uitlijnfouten opvangt zonder spanningsconcentraties aan de randen van de rollen te veroorzaken.
Meer algemeen vindt dit lager zijn plaats in alle mechanismen die worden blootgesteld aan herhaalde schokken of radiale trillingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,96 excl. BTW
/ stuk
€ 72,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
