Referenties
FAG:NJ348-E-TB-M1
Rubix:03019072
Fabrikant:0801517280000
EAN:4054363048809

Productdetails : FAG NJ 348 E/TB/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97200 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2280000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1720000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.765,94 excl. BTW
/ stuk
€ 14.236,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
