Referenties
FAG:NJ2234-E-XL-M1
Rubix:03018927
Fabrikant:0192244190000
EAN:4012801380959

Productdetails : FAG NJ 2234 E/XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze FAG X-life cilinderlagers nemen hoge radiale belastingen op en zorgen tegelijkertijd voor een eenzijdige axiale geleiding. Deze geoptimaliseerde uitvoering biedt een hoger draagvermogen zonder dat de inbouwafmetingen veranderen.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; axiale ondersteuning in één richting en een loslagerfunctie in de andere richting.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie voor een verhoogd radiaal draagvermogen.
• XL: X-life-label; dynamische draaggetallen tot 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
Kenmerken:
De NJ serie is uitgerust met een buitenring met twee schouders en een binnenring met één schouder. Deze constructie maakt een axiale verplaatsing in de niet-geleide richting mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een axiale positionering in de andere richting. De binnenring kan door axiale verschuiving in één richting van de rest van het lager worden verwijderd, waardoor montage en demontage worden vereenvoudigd. Het is daardoor niet langer nodig om bij elke onderhoudsbeurt de ring van de as of uit de behuizing te trekken.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt zonder de buitenafmetingen te wijzigen. De tweedelige messing kooi (M1), die door de rollen wordt geleid, stabiliseert de rollenkrans bij hoge toerentallen en bevordert een efficiënte warmteafvoer.
Door toevoeging van een HJ hoekring met de juiste afmetingen kan het lager worden omgevormd tot een tweezijdig vastlager, waardoor het toepassingsgebied aanzienlijk wordt uitgebreid.
Onderhoud:
Aangezien deze lagers open zijn uitgevoerd, moet de omgeving vrij blijven van schurende deeltjes en vocht. De kwaliteit van het smeermiddel, hetzij vet of olie afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, is bepalend voor de levensduur van het lager. Regelmatige controle van trillingen, geluid en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Een abnormale temperatuurstijging, een wijziging van het trillingspatroon of een ongebruikelijk geluid kunnen wijzen op verontreiniging, een uitlijningsfout of overbelasting.
Onderhoud en reiniging worden vereenvoudigd door de scheidbare constructie van de binnenring. Hierdoor zijn de rollende elementen toegankelijk zonder dat de binnenring van de as of het overige deel van het lager uit de behuizing hoeft te worden verwijderd.
Belangrijkste Voordelen:
• Verhoogd radiaal draagvermogen binnen dezelfde inbouwafmetingen dankzij de E-uitvoering.
• Een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd dankzij het X-life-label, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn.
• Lagere interne wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een beheerst energieverbruik.
• M1 messing kooi: stabiele werking van de rollenkrans bij hoge toerentallen en een betere warmteafvoer.
• Eenvoudige demontage dankzij de eenzijdige axiale verschuiving van de binnenring.
Toepassingen:
Deze lagers worden toegepast in mechanische transmissies, tandwielkasten en industriële reductoren, overal waar hoge radiale belastingen samengaan met de behoefte aan een gedeeltelijke axiale geleiding. Brekers, walserijen, compressoren, centrifugaalpompen en industriële ventilatoren zijn typische toepassingsgebieden. In werktuigmachines en compacte aandrijfassen maakt het hogere draagvermogen van de E-uitvoering compactere constructies mogelijk. De compatibiliteit met een HJ hoekring breidt het gebruik bovendien uit naar opstellingen waarin een volledig vastlager vereist is.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; axiale ondersteuning in één richting en een loslagerfunctie in de andere richting.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie voor een verhoogd radiaal draagvermogen.
• XL: X-life-label; dynamische draaggetallen tot 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
Kenmerken:
De NJ serie is uitgerust met een buitenring met twee schouders en een binnenring met één schouder. Deze constructie maakt een axiale verplaatsing in de niet-geleide richting mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een axiale positionering in de andere richting. De binnenring kan door axiale verschuiving in één richting van de rest van het lager worden verwijderd, waardoor montage en demontage worden vereenvoudigd. Het is daardoor niet langer nodig om bij elke onderhoudsbeurt de ring van de as of uit de behuizing te trekken.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt zonder de buitenafmetingen te wijzigen. De tweedelige messing kooi (M1), die door de rollen wordt geleid, stabiliseert de rollenkrans bij hoge toerentallen en bevordert een efficiënte warmteafvoer.
Door toevoeging van een HJ hoekring met de juiste afmetingen kan het lager worden omgevormd tot een tweezijdig vastlager, waardoor het toepassingsgebied aanzienlijk wordt uitgebreid.
Onderhoud:
Aangezien deze lagers open zijn uitgevoerd, moet de omgeving vrij blijven van schurende deeltjes en vocht. De kwaliteit van het smeermiddel, hetzij vet of olie afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, is bepalend voor de levensduur van het lager. Regelmatige controle van trillingen, geluid en bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Een abnormale temperatuurstijging, een wijziging van het trillingspatroon of een ongebruikelijk geluid kunnen wijzen op verontreiniging, een uitlijningsfout of overbelasting.
Onderhoud en reiniging worden vereenvoudigd door de scheidbare constructie van de binnenring. Hierdoor zijn de rollende elementen toegankelijk zonder dat de binnenring van de as of het overige deel van het lager uit de behuizing hoeft te worden verwijderd.
Belangrijkste Voordelen:
• Verhoogd radiaal draagvermogen binnen dezelfde inbouwafmetingen dankzij de E-uitvoering.
• Een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd dankzij het X-life-label, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn.
• Lagere interne wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een beheerst energieverbruik.
• M1 messing kooi: stabiele werking van de rollenkrans bij hoge toerentallen en een betere warmteafvoer.
• Eenvoudige demontage dankzij de eenzijdige axiale verschuiving van de binnenring.
Toepassingen:
Deze lagers worden toegepast in mechanische transmissies, tandwielkasten en industriële reductoren, overal waar hoge radiale belastingen samengaan met de behoefte aan een gedeeltelijke axiale geleiding. Brekers, walserijen, compressoren, centrifugaalpompen en industriële ventilatoren zijn typische toepassingsgebieden. In werktuigmachines en compacte aandrijfassen maakt het hogere draagvermogen van de E-uitvoering compactere constructies mogelijk. De compatibiliteit met een HJ hoekring breidt het gebruik bovendien uit naar opstellingen waarin een volledig vastlager vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29800 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1470 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1130000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.268,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3.955,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
