Referenties
FAG:NU2226-E-XL-TVP2
Rubix:03017666
Fabrikant:0167386830000
EAN:4012801233910

Productdetails : FAG NU 2226 E/XL/TVP2 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De FAG NU-E-XL-TVP2 cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen als loslager en nemen hoge radiale belastingen op, terwijl zij axiale uitzettingen van de as in beide richtingen toelaten. Dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie en het X-life-label van Schaeffler bieden zij maximale prestaties en een langere levensduur zonder wijziging van de inbouwafmetingen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; loslager dat axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie met verhoogde draagcapaciteit, waardoor de radiale draagcapaciteit groter is dan bij de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label, dat de FAG-producten met een verlengde levensduur aanduidt dankzij verbeterde loopvlakken en een hogere dynamische draagcapaciteit.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide, licht en robuust.
Kenmerken:
De NU-E-XL-TVP2 serie omvat eenrijige cilinderlagers in vrijlageruitvoering. De buitenring is voorzien van twee ribben, terwijl de gladde binnenring geen ribben heeft. Deze constructie maakt het mogelijk dat de as zich vrij in beide axiale richtingen verplaatst zonder dat het lager axiale belastingen opneemt.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt. Daarnaast is het lager voorzien van het X-life-label: de kwaliteit van de loopvlakken en de belastingverdeling zijn verbeterd, waardoor de wrijving, warmteontwikkeling en het geluidsniveau afnemen. Dit resulteert gemiddeld in een ongeveer 18% hogere dynamische draagcapaciteit en een meer dan 70% langere nominale levensduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De TVP2 kooi, vervaardigd uit met glasvezelversterkt PA66-polyamide, is lichter dan metalen kooien. Deze lagere massa vermindert het rotatietraagheidsmoment en vergemakkelijkt snelle acceleratie- en remfasen.
Onderhoud:
De afzonderlijke binnenring vereenvoudigt inspectie- en nasmeerwerkzaamheden. Het lager kan worden geopend om de rollen en loopbanen te reinigen en vervolgens de oppervlakken te controleren op eventuele slijtage, afschilfering of indrukken.
De lagere wrijving die voortvloeit uit het X-life-concept beperkt de warmteontwikkeling en draagt ertoe bij dat het smeermiddel langer zijn eigenschappen behoudt. Regelmatige controle van het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur blijft aanbevolen om vermoeiing of beginnende beschadigingen tijdig te detecteren.
Uitvoeringen met een TVP2 kooi zijn geschikt voor temperaturen tot 120 °C. De uiteindelijke gebruiksduur hangt af van het toegepaste smeermiddel en de bedrijfsomstandigheden.
Belangrijkste Voordelen:
• Vergemakkelijkt montage en demontage dankzij de afneembare binnenring.
• Vereenvoudigt onderhoud en inspectie van de rolelementen.
• Beperkt de wrijving en de temperatuurstijging tijdens bedrijf.
• Vermindert geluid en slijtage dankzij geoptimaliseerde contactvlakken.
• Verlaagt het rotatietraagheidsmoment dankzij de met glasvezelversterkte polyamide kooi.
Toepassingen:
Deze FAG cilinderlagers worden toegepast in constructies waarbij de as axiaal vrij moet kunnen bewegen, terwijl hoge radiale belastingen worden overgebracht. Deze configuratie is kenmerkend voor loslagers in astelsels met twee steunpunten, waarbij het vastlager de axiale belastingen opneemt en het loslager (uitgerust met een lager van het type NU) uitsluitend de radiale belastingen draagt en tegelijkertijd maatveranderingen door temperatuur compenseert.
Binnen de elektrische aandrijftechniek en de vermogensoverbrenging worden deze lagers gebruikt in elektromotoren, reductoren, tandwielkasten en koppelingen. Hun hoge draagcapaciteit maakt ze bijzonder geschikt voor de zware industrie, zoals walserijen, breek- en maalinstallaties, zwaarbelaste transportsystemen, compressoren en turbines.
Ook centrifugaalpompen, ventilatoren en blowers behoren tot de gebruikelijke toepassingsgebieden, vooral wanneer hoge toerentallen voorkomen en de belastingen hoofdzakelijk radiaal zijn. In deze omstandigheden beperkt de lagere interne wrijving van het X-life-ontwerp de warmteontwikkeling en vermindert zij de behoefte aan nasmering.
Tot slot vormt de scheidbare binnenring bij installaties voor continue processen, zoals bewerkingslijnen, werktuigmachines en extruders, een praktisch voordeel voor periodieke onderhoudswerkzaamheden.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; loslager dat axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie met verhoogde draagcapaciteit, waardoor de radiale draagcapaciteit groter is dan bij de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label, dat de FAG-producten met een verlengde levensduur aanduidt dankzij verbeterde loopvlakken en een hogere dynamische draagcapaciteit.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide, licht en robuust.
Kenmerken:
De NU-E-XL-TVP2 serie omvat eenrijige cilinderlagers in vrijlageruitvoering. De buitenring is voorzien van twee ribben, terwijl de gladde binnenring geen ribben heeft. Deze constructie maakt het mogelijk dat de as zich vrij in beide axiale richtingen verplaatst zonder dat het lager axiale belastingen opneemt.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt. Daarnaast is het lager voorzien van het X-life-label: de kwaliteit van de loopvlakken en de belastingverdeling zijn verbeterd, waardoor de wrijving, warmteontwikkeling en het geluidsniveau afnemen. Dit resulteert gemiddeld in een ongeveer 18% hogere dynamische draagcapaciteit en een meer dan 70% langere nominale levensduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De TVP2 kooi, vervaardigd uit met glasvezelversterkt PA66-polyamide, is lichter dan metalen kooien. Deze lagere massa vermindert het rotatietraagheidsmoment en vergemakkelijkt snelle acceleratie- en remfasen.
Onderhoud:
De afzonderlijke binnenring vereenvoudigt inspectie- en nasmeerwerkzaamheden. Het lager kan worden geopend om de rollen en loopbanen te reinigen en vervolgens de oppervlakken te controleren op eventuele slijtage, afschilfering of indrukken.
De lagere wrijving die voortvloeit uit het X-life-concept beperkt de warmteontwikkeling en draagt ertoe bij dat het smeermiddel langer zijn eigenschappen behoudt. Regelmatige controle van het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur blijft aanbevolen om vermoeiing of beginnende beschadigingen tijdig te detecteren.
Uitvoeringen met een TVP2 kooi zijn geschikt voor temperaturen tot 120 °C. De uiteindelijke gebruiksduur hangt af van het toegepaste smeermiddel en de bedrijfsomstandigheden.
Belangrijkste Voordelen:
• Vergemakkelijkt montage en demontage dankzij de afneembare binnenring.
• Vereenvoudigt onderhoud en inspectie van de rolelementen.
• Beperkt de wrijving en de temperatuurstijging tijdens bedrijf.
• Vermindert geluid en slijtage dankzij geoptimaliseerde contactvlakken.
• Verlaagt het rotatietraagheidsmoment dankzij de met glasvezelversterkte polyamide kooi.
Toepassingen:
Deze FAG cilinderlagers worden toegepast in constructies waarbij de as axiaal vrij moet kunnen bewegen, terwijl hoge radiale belastingen worden overgebracht. Deze configuratie is kenmerkend voor loslagers in astelsels met twee steunpunten, waarbij het vastlager de axiale belastingen opneemt en het loslager (uitgerust met een lager van het type NU) uitsluitend de radiale belastingen draagt en tegelijkertijd maatveranderingen door temperatuur compenseert.
Binnen de elektrische aandrijftechniek en de vermogensoverbrenging worden deze lagers gebruikt in elektromotoren, reductoren, tandwielkasten en koppelingen. Hun hoge draagcapaciteit maakt ze bijzonder geschikt voor de zware industrie, zoals walserijen, breek- en maalinstallaties, zwaarbelaste transportsystemen, compressoren en turbines.
Ook centrifugaalpompen, ventilatoren en blowers behoren tot de gebruikelijke toepassingsgebieden, vooral wanneer hoge toerentallen voorkomen en de belastingen hoofdzakelijk radiaal zijn. In deze omstandigheden beperkt de lagere interne wrijving van het X-life-ontwerp de warmteontwikkeling en vermindert zij de behoefte aan nasmering.
Tot slot vormt de scheidbare binnenring bij installaties voor continue processen, zoals bewerkingslijnen, werktuigmachines en extruders, een praktisch voordeel voor periodieke onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10400 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 2280 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 730000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 620000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 710,86 excl. BTW
/ stuk
€ 860,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
