Referenties
FAG:NJ320-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:A0693576
Fabrikant:0862202330030
EAN:4054369500714

Productdetails : FAG NJ 320 E/XL/MPAX/J30PC/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Fag nj 320 e/xl/mpax/j30pc/c3 cilinderlager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.162,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1.406,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
