Referenties
NSK:NN3038MBKRE44CC1P4
Rubix:03301769
Fabrikant:NN3038MBKRE44CC1P4 N
EAN:0029176653902

Productdetails : NSK NN 3038 K/M/P4/CC1/E4 CILINDERLAGER TWEERIJIG
NSK cilinderrollagers hebben een hoog radiaal draagvermogen door het lijncontact tussen het walslichaam en de loopbanen en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Met een gepatenteerd kooiontwerp voor hoge sterkte, in plaatstaal, messing of polyamide uitvoering, zorgen ze voor een lage geluids- en warmteontwikkeling. Voor meer geavanceerde toepassingen is een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor de productie van wentellagers beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.534,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4.276,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
