FAG NU 218 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NU2..-E

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NU218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:03037262
Fabrikant:0167380470030
EAN:4012801233354
FAG NU 218 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NU 218 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Het FAG cilinderlager uit de NU-E-XL-TVP2-C3 serie is ontworpen voor loslageropstellingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. Het is geschikt voor industriële installaties die met hoge toerentallen werken en regelmatig onderhoud en inspectie vereisen.

Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring. Functioneert als loslager en maakt axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label, met geoptimaliseerde contactvlakken voor een hogere dynamische draagcapaciteit en een langere levensduur.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan de normale speling.

Kenmerken:
De binnenring heeft geen ribben en kan daardoor axiaal verschuiven en onafhankelijk van de rest van het lager worden verwijderd. Deze scheidbare constructie vormt een belangrijk structureel voordeel. Tijdens de montage kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd, zonder dat de rollen of de kooi aan montagekrachten worden blootgesteld. Bij demontage worden de twee onderdelen op natuurlijke wijze gescheiden: de binnenring blijft op de as zitten, terwijl de buitenring met de rollen en de kooi in het lagerhuis achterblijft, zonder geforceerde extractie.
De E-uitvoering beschikt over een aangepaste interne geometrie die een hogere radiale draagcapaciteit biedt dan de basisuitvoering. Hierdoor kan het toepassingsgebied worden uitgebreid naar hogere belastingen zonder wijziging van de inbouwafmetingen. Daarnaast is het lager voorzien van het X-life-label, dat het resultaat is van ultramoderne productietechnieken die zorgen voor fijnere en homogener afgewerkte contactvlakken over het volledige loopgebied. In de praktijk leidt dit tot een gemiddeld ongeveer 18% hogere dynamische draagcapaciteit en een meer dan 70% langere nominale levensduur. De interne wrijving neemt af, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt en het smeermiddel minder zwaar wordt belast.
De TVP2 kooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide maakt het bewegende geheel lichter. Door deze lagere massa wordt het rotatietraagheidsmoment verminderd, wat gunstig is voor toepassingen met frequente acceleratie- en remfasen. De C3 speling, die groter is dan de normale speling, is geschikt voor nauwe passingen en differentiële thermische uitzettingen tussen as en lagerhuis. Hierdoor wordt een overmatige interne voorspanning voorkomen, die de levensduur van het lager zou kunnen verkorten.

Onderhoud:
Dankzij de scheidbare constructie is inspectie eenvoudiger. Zonder volledige demontage kunnen de afzonderlijke delen worden gescheiden om toegang te krijgen tot de loopbanen en de rolelementen, de oppervlakken te controleren op afschilfering, indrukken of slijtage en het lager opnieuw te smeren.
De TVP2-kooi van polyamide kent een thermische grens: de bedrijfstemperatuur mag niet hoger zijn dan +120 °C. De levensduur van de kooi hangt sterk af van het gebruikte smeermiddel. Sommige smeermiddelen kunnen het polyamide bij hoge temperaturen aantasten en de kooi voortijdig verzwakken. De keuze van het smeermiddel moet daarom worden afgestemd op zowel de bedrijfstemperatuur als de chemische compatibiliteit met polyamide.
Daarnaast vormen trillings- en geluidscontrole betrouwbare indicatoren voor de toestand van het lager. Veranderingen hierin kunnen wijzen op beschadiging van de loopbanen of op onvoldoende smering.

Belangrijkste Voordelen:
• Vergemakkelijkt montage, demontage en onderhoud dankzij de scheidbare binnenring.
• Vermindert trillingen en geluid dankzij de geoptimaliseerde X-life-oppervlakken.
• Beperkt slijtage en warmteontwikkeling door een lagere interne wrijving.
• Maakt snellere snelheidswisselingen mogelijk dankzij de lichte kooi van versterkt polyamide.

Toepassingen:
Deze FAG cilinderlagers worden toegepast als loslager in roterende machines waarbij de as axiaal moet kunnen uitzetten of bewegen zonder spanningen op het lagerhuis over te brengen. Dankzij hun hoge radiale draagcapaciteit zijn zij geschikt voor vermogensoverbrengingen, industriële reductoren en tandwielkasten die aan zware radiale belastingen worden blootgesteld.
In elektromotoren speelt de C3 speling een belangrijke rol: zij vangt de thermische uitzettingen op die tijdens bedrijf door de wikkelingen ontstaan en voorkomt interne spanningen die de levensduur van het lager zouden verkorten. Industriële pompen en compressoren profiteren van hetzelfde principe, waarbij de vaak hoge toerentallen beter beheerst worden dankzij het lage rotatietraagheidsmoment van de TVP2-kooi.
De scheidbare binnenring biedt bovendien een belangrijk voordeel bij installaties die regelmatig onderhoud vereisen of moeilijk toegankelijk zijn, zoals productielijnen in de voedingsmiddelenindustrie, werktuigmachines en installaties voor zware materiaalbehandeling. Het lager kan daar worden geïnspecteerd en opnieuw worden gesmeerd zonder volledige demontage, waardoor stilstandtijden worden verkort. Ook de zware industrie, zoals de staalindustrie, cementindustrie en mijnbouw, profiteert van de geoptimaliseerde E-geometrie om hoge radiale belastingen op continu belaste lagerpunten op te nemen.

Sterke punten

Supports high radial loads.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x160x160 mm
Logistiek gewicht2310 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r217000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr215000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 216,56 excl. BTW
/ stuk
€ 262,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen