Referenties
FAG:NU205-E-XL-TVP2-C4
Rubix:03199984
Fabrikant:0167375800040
Productdetails : FAG NU 205 E/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ stuk
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
