FAG NJ 2317 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NJ2317-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:03018968
Fabrikant:0382604330040
EAN:4012801382366
FAG NJ 2317 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NJ 2317 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cylindrical roller bearings
Cilinderrollager NJ..-E-XL-M1A, met kooi, eenrijig, steunlager, 2 buitenringkanten, 1 binnenringkant, NJ-uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7800 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84825000
€ 880,67 excl. BTW
/ stuk
€ 1.065,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen