Referenties
Vervangen ref.:N248-E-M1
FAG:N248-E-TB-M1
Rubix:03018836
Fabrikant:0784973450000
EAN:4047643169523

Productdetails : FAG N 248 E/TB/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cylindrical roller bearing N2..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51200 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1240 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1650000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1160000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.253,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8.776,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen