Referenties
FAG:NJ210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:03018874
Fabrikant:0167344160030
EAN:4012801020732

Productdetails : FAG NJ 210 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG X-life cilinderlager combineert een verhoogd radiaal draagvermogen, een lichte polyamide kooi en een C3 speling voor toepassingen waarbij matige thermische variaties optreden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting; compatibel met een HJ hoekring voor axiale positionering in beide richtingen.
• E: verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label; dynamische basisbelastingen gemiddeld 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66; lager gewicht en minder traagheid; maximale gebruikstemperatuur +120 °C.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling; compenseert thermische uitzettingen en nauwe passingen.
Kenmerken:
De NJ serie is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting en zorgt zo voor een eenzijdige axiale positionering. In de tegenovergestelde richting functioneert het lager als loslager en compenseert het de axiale uitzettingen van de as. Door toevoeging van een HJ hoekring (afzonderlijk te bestellen) kan het worden omgevormd tot een vastlager. De scheidbare constructie is een van de belangrijkste structurele voordelen van deze serie. De binnenring kan tijdens demontage op de as gemonteerd blijven, terwijl de buitenring en de rollen in de behuizing kunnen blijven zitten. Deze onafhankelijkheid van de componenten vereenvoudigt warmmontage en verkort de stilstandtijd van machines tijdens onderhoudswerkzaamheden.
De kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66 vermindert de massa van de roterende onderdelen. Een lagere traagheid resulteert in betere acceleratie- en remprestaties, wat bijzonder gunstig is voor toepassingen met frequente dynamische cycli.
De X-life-uitvoering is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die worden toegepast op de contactoppervlakken tussen de rollen en de loopbanen. De homogener afgewerkte oppervlakken verminderen spanningsconcentraties, verlagen de wrijving en beperken de temperatuurstijging van het smeermiddel.
Onderhoud:
Periodieke controles dienen betrekking te hebben op het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur. Een abnormale toename van geluid of temperatuur wijst doorgaans op verontreiniging van het smeermiddel, beschadiging van de loopbanen of een onjuiste interne speling. Controle van de resterende speling tijdens bedrijf, bijvoorbeeld met voelermaatjes, maakt het mogelijk slijtage of overmatige interne voorspanning vroegtijdig te detecteren. De C3 speling, die hoger is dan de normale speling, biedt extra marge voordat interne voorspanning optreedt. Dit is vooral nuttig bij toepassingen met aanzienlijke thermische variaties of wanneer een nauwe passing noodzakelijk is.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring blijft tijdens onderhoud op de as gemonteerd, waardoor de stilstandtijd wordt verkort.
• Verhoogd draagvermogen (E): maakt een compactere constructie bij gelijkwaardige prestaties mogelijk of laat hogere belastingen toe binnen dezelfde inbouwruimte.
• Verlengde levensduur (X-life): de nominale levensduur is langer dan die van een standaarduitvoering, waardoor de vervangingsfrequentie afneemt.
• TVP2 polyamide kooi: de lagere roterende massa verbetert de respons bij toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli.
• C3 radiale speling: beperkt het risico op overmatige interne voorspanning bij montages met grote thermische variaties of nauwe passingen.
Toepassingen:
Deze lagerserie wordt toegepast in de algemene machinebouw, de werktuigmachinebouw, de staalindustrie, de papierindustrie en de mijnbouw. Ook industriële elektromotoren en installaties voor zware materiaalbehandeling behoren tot de gebruikelijke toepassingsgebieden.
In de praktijk profiteren tandwielkasten en mechanische transmissies van het vermogen om axiale uitzettingen op te vangen zonder ongewenste spanningen te veroorzaken. De C3 speling is bijzonder geschikt voor motoren die worden blootgesteld aan herhaalde thermische cycli. Dankzij de scheidbare constructie is deze serie bovendien uitstekend toepasbaar in reductoren, compressoren en walscilinders, waar de toegankelijkheid voor onderhoud beperkt is.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting; compatibel met een HJ hoekring voor axiale positionering in beide richtingen.
• E: verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label; dynamische basisbelastingen gemiddeld 18% hoger en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66; lager gewicht en minder traagheid; maximale gebruikstemperatuur +120 °C.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling; compenseert thermische uitzettingen en nauwe passingen.
Kenmerken:
De NJ serie is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting en zorgt zo voor een eenzijdige axiale positionering. In de tegenovergestelde richting functioneert het lager als loslager en compenseert het de axiale uitzettingen van de as. Door toevoeging van een HJ hoekring (afzonderlijk te bestellen) kan het worden omgevormd tot een vastlager. De scheidbare constructie is een van de belangrijkste structurele voordelen van deze serie. De binnenring kan tijdens demontage op de as gemonteerd blijven, terwijl de buitenring en de rollen in de behuizing kunnen blijven zitten. Deze onafhankelijkheid van de componenten vereenvoudigt warmmontage en verkort de stilstandtijd van machines tijdens onderhoudswerkzaamheden.
De kooi van met glasvezelversterkt polyamide PA66 vermindert de massa van de roterende onderdelen. Een lagere traagheid resulteert in betere acceleratie- en remprestaties, wat bijzonder gunstig is voor toepassingen met frequente dynamische cycli.
De X-life-uitvoering is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die worden toegepast op de contactoppervlakken tussen de rollen en de loopbanen. De homogener afgewerkte oppervlakken verminderen spanningsconcentraties, verlagen de wrijving en beperken de temperatuurstijging van het smeermiddel.
Onderhoud:
Periodieke controles dienen betrekking te hebben op het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur. Een abnormale toename van geluid of temperatuur wijst doorgaans op verontreiniging van het smeermiddel, beschadiging van de loopbanen of een onjuiste interne speling. Controle van de resterende speling tijdens bedrijf, bijvoorbeeld met voelermaatjes, maakt het mogelijk slijtage of overmatige interne voorspanning vroegtijdig te detecteren. De C3 speling, die hoger is dan de normale speling, biedt extra marge voordat interne voorspanning optreedt. Dit is vooral nuttig bij toepassingen met aanzienlijke thermische variaties of wanneer een nauwe passing noodzakelijk is.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring blijft tijdens onderhoud op de as gemonteerd, waardoor de stilstandtijd wordt verkort.
• Verhoogd draagvermogen (E): maakt een compactere constructie bij gelijkwaardige prestaties mogelijk of laat hogere belastingen toe binnen dezelfde inbouwruimte.
• Verlengde levensduur (X-life): de nominale levensduur is langer dan die van een standaarduitvoering, waardoor de vervangingsfrequentie afneemt.
• TVP2 polyamide kooi: de lagere roterende massa verbetert de respons bij toepassingen met frequente acceleratie- en remcycli.
• C3 radiale speling: beperkt het risico op overmatige interne voorspanning bij montages met grote thermische variaties of nauwe passingen.
Toepassingen:
Deze lagerserie wordt toegepast in de algemene machinebouw, de werktuigmachinebouw, de staalindustrie, de papierindustrie en de mijnbouw. Ook industriële elektromotoren en installaties voor zware materiaalbehandeling behoren tot de gebruikelijke toepassingsgebieden.
In de praktijk profiteren tandwielkasten en mechanische transmissies van het vermogen om axiale uitzettingen op te vangen zonder ongewenste spanningen te veroorzaken. De C3 speling is bijzonder geschikt voor motoren die worden blootgesteld aan herhaalde thermische cycli. Dankzij de scheidbare constructie is deze serie bovendien uitstekend toepasbaar in reductoren, compressoren en walscilinders, waar de toegankelijkheid voor onderhoud beperkt is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 496 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,15 excl. BTW
/ stuk
€ 87,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
