Referenties
Timken:NJ2220EMAC3
Rubix:03215022
EAN:0053893773230

Productdetails : TIMKEN JM 612949 CONE
De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.
Sterke punten
Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg
Toepassingen
Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 183x183x51 mm |
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 183x183x51 mm |
| Gewicht verpakking | 5260 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 451000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 377000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,23 excl. BTW
/ stuk
€ 172,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen