Referenties
Timken:NU2226EMA
Rubix:03382976
EAN:0053893752136



Productdetails : TIMKEN JM 822010 CUP
De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.
Sterke punten
Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg
Toepassingen
Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 267x254x114 mm |
| Logistiek gewicht | 11500 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 267x254x114 mm |
| Gewicht verpakking | 11520 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 750000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 603000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,19 excl. BTW
/ stuk
€ 139,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen