TIMKEN 25520 CUP

Cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NJ2322EMAC3
Rubix:03382980
EAN:0053893668376
TIMKEN 25520 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25520 CUP


De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.

Sterke punten

Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg

Toepassingen

Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)310x297x102 mm
Logistiek gewicht19200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x297x102 mm
Gewicht verpakking19100 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental2400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r891000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr768000 N
Aangepaste tariefcode84825000
15,98 excl. BTW
/ stuk
19,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen