12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X210
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07000.120.210
Rubix:08114449
EAN:8715492045836



Technische samenvatting
| Lengte | 210 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X210
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 206 g |
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,14 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
210 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12