8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X6
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07060.030.006
Rubix:08110384
EAN:8715492055620



Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X6
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,76 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M3