12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH EXTRA FIJN D912 M10X1,00X90
Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07041.100.090
Rubix:08122348
EAN:8715492055033

Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH EXTRA FIJN D912 M10X1,00X90
Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 189,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
90 mm