ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDR. D912/I4762 M4X60
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07071.040.060
Rubix:08114964
EAN:8715494453844

Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDR. D912/I4762 M4X60
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,1 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | cilinderkop met binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 186,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Lengte
60 mm