8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M6X90
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07070.060.090
Rubix:08060109
EAN:8715492060921

Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M6X90
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 203,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
90 mm