ELVZ 8.8 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X16
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24402.060.016
Rubix:08411068
EAN:8715492627414

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 |
Productdetails : ELVZ 8.8 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X16
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,98 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 112,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm