BAHCO DOORSLAG 2MM 150MM 3734-2

Cilindervormige doorslagen met achthoekige schacht 3734

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3734-2
Rubix:10082234
EAN:7314151834296
BAHCO DOORSLAG 2MM 150MM 3734-2

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Lengte150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOORSLAG 2MM 150MM 3734-2


De Bahco 3734 doorslagen omvatten meerdere gangbare diameters voor het verwijderen en plaatsen van cilindrische pennen. Elk gereedschap combineert een achthoekige schacht, een slagvaste kop en een koperkleurige gelakte afwerking. Deze serie is ontworpen voor regelmatig gebruik in industriële en onderhoudsomgevingen.

Kenmerken:
De Bahco 3734 doorslagen zijn ontworpen voor het uitdrijven en positioneren van rechte pennen bij mechanische werkzaamheden. De achthoekige schacht voorkomt wegrollen op vlakke oppervlakken en verbetert de grip tijdens gebruik. De kop is specifiek uitgevoerd voor herhaalde slagen, wat bijdraagt aan een stabiele en duurzame werking. Het gebruik van chroom-vanadium gelegeerd staal waarborgt een hoge mechanische weerstand. De koperkleurige lakafwerking vergemakkelijkt de visuele identificatie van het gereedschap in de werkplaats. De maat is gegraveerd op de schacht voor snelle herkenning.

Specificaties:
• Totale lengte: 150 mm
• Beschikbare puntdiameters: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
• Schachtdiameter: 10 mm (model 3734-8: 12 mm)
• Gewicht: 60 g (modellen 2, 3, 4 en 5 mm), 70 g (model 6 mm), 110 g (model 8 mm)
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: koperkleurig gelakt
• Maat gegraveerd op de schacht

Normen:
• DIN 6450, vorm C: norm die de afmetingen en vorm van dit type achthoekige doorslagen specificeert

Sterke punten

• Verminderd risico op wegrollen dankzij achthoekige schacht
• Geschikt voor herhaalde slagen door versterkte kopconstructie
• Beschikbaar in meerdere gangbare diameters binnen één reeks
• Snelle identificatie dankzij koperkleurige afwerking en maatgravering

Toepassingen

De Bahco 3734 doorslagen worden gebruikt bij montage- en demontagewerkzaamheden waarbij pennen moeten worden verwijderd of geplaatst. Ze worden ingezet in mechanisch onderhoud, industriële assemblage en productieomgevingen, evenals bij interventies aan mechanische constructies. De verschillende beschikbare diameters maken deze serie geschikt voor uiteenlopende toepassingen binnen algemene mechanica, de auto-industrie, spoorwegtoepassingen en industriële installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht70 g
Diameter2 mm
Lengte150 mm
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82055980
7,03 excl. BTW
/ stuk
8,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden