COOPER 01 EB 75MM EX GEDEELD CILINDERLAGER LOS
Cilindrisch Rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Cooper:01 EB 75MM EX
Rubix:03741610
EAN:7316576852237


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 61,2 mm |
Documenten
Productdetails : COOPER 01 EB 75MM EX GEDEELD CILINDERLAGER LOS
De cilindrische rollagers van SKF nemen het maximumaantal rollen op en hebben een lage sectionele hoogte met betrekking tot hun breedte. Dit produceert een extreem hoog draagvermogen en maakt ruimtebesparende ontwerpen mogelijk. De volledige aanvulling cilindrische rollagers zijn geschikt voor zeer zware radiale ladingen
Sterke punten
ze kunnen worden geïnstalleerd, verwijderd, onderhouden, gedeeltelijk of volledig vervangen zonder dat u eerst uw machine hoeft te ontmantelen
Dankzij het ontwerp kunnen eventuele uitlijnfouten tijdens de montagefase worden gecorrigeerd
houdt de cartridge en het lager op de juiste positie om de as te laten draaien
Hoge kwaliteit en kosteneffectief
Geschikt voor zeer zware radiale belastingen
Dankzij het ontwerp kunnen eventuele uitlijnfouten tijdens de montagefase worden gecorrigeerd
houdt de cartridge en het lager op de juiste positie om de as te laten draaien
Hoge kwaliteit en kosteneffectief
Geschikt voor zeer zware radiale belastingen
Toepassingen
Mijnbouw
Suiker
Scheepvaart
Energieopwekking
Staal
Cement/aggregaten
Suiker
Scheepvaart
Energieopwekking
Staal
Cement/aggregaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 61,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,44 excl. BTW
/ stuk
€ 497,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 48 dagen