COOPER 01 EB 75MM GR GEDEELD CILINDERLAGER VAST

Cilindrisch Rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Cooper:COP.01EB75MGR
Rubix:03741614
EAN:7316576852244
COOPER 01 EB 75MM GR GEDEELD CILINDERLAGER VAST

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte61,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : COOPER 01 EB 75MM GR GEDEELD CILINDERLAGER VAST


De cilindrische rollagers van SKF nemen het maximumaantal rollen op en hebben een lage sectionele hoogte met betrekking tot hun breedte. Dit produceert een extreem hoog draagvermogen en maakt ruimtebesparende ontwerpen mogelijk. De volledige aanvulling cilindrische rollagers zijn geschikt voor zeer zware radiale ladingen

Sterke punten

Ze kunnen worden geïnstalleerd, verwijderd, onderhouden, gedeeltelijk of volledig vervangen zonder dat u eerst uw machine hoeft te ontmantelen
Dankzij het ontwerp kunnen eventuele uitlijnfouten worden opgevangen tijdens de montagefase
houdt de cartridge en het lager op de juiste positie om de as te laten draaien
Hoge kwaliteit en kosteneffectief
Geschikt voor zeer zware radiale belastingen

Toepassingen

Mijnbouw
Suiker
Scheepvaart
Energieopwekking
Staal
Cement/aggregaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte61,2 mm
Type lagerspelingcn
€ 526,77 excl. BTW
/ stuk
€ 637,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen