COOPER 01 EB 85MM EX GEDEELD CILINDERLAGER LOS
Cilindrisch rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Cooper:01 EB 85MM EX
Rubix:03741626
EAN:7316576852275





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 70,7 mm |
Documenten
Productdetails : COOPER 01 EB 85MM EX GEDEELD CILINDERLAGER LOS
De cilindrische rollagers van SKF bevatten het maximale aantal rollen en hebben een lage sectiehoogte in verhouding tot hun breedte. Dit zorgt voor een extreem hoog draagvermogen en maakt ruimtebesparende ontwerpen mogelijk. Volledig gevulde cilindrische rollagers zijn geschikt voor zeer zware radiale belastingen
Sterke punten
Ze kunnen worden geïnstalleerd, verwijderd, onderhouden, gedeeltelijk of volledig vervangen zonder dat u eerst tijd hoeft te besteden aan het demonteren van uw machine
Het ontwerp maakt het mogelijk om elke uitlijningsfout tijdens de montage op te vangen
houdt de cartridge en het lager in de juiste positie zodat de as kan draaien
Hoge kwaliteit en kosteneffectief
Geschikt voor zeer zware radiale belastingen
Het ontwerp maakt het mogelijk om elke uitlijningsfout tijdens de montage op te vangen
houdt de cartridge en het lager in de juiste positie zodat de as kan draaien
Hoge kwaliteit en kosteneffectief
Geschikt voor zeer zware radiale belastingen
Toepassingen
Mijnbouw
Suiker
Scheepvaart
Energieopwekking
Staal
Cement/aggregaten
Suiker
Scheepvaart
Energieopwekking
Staal
Cement/aggregaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 70,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,92 excl. BTW
/ stuk
€ 706,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen