KIPP BOORBUS CYLIND. DIN179 VORM-A INZETSTAAL 12X18X12
Cilindrische boorbus DIN 179 vorm A
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1021.A1200X12
Rubix:A0225085
EAN:4059245159765



Productdetails : KIPP BOORBUS CYLIND. DIN179 VORM-A INZETSTAAL 12X18X12
Materiaal: speciaal inzetstaal. Uitvoering: gehard op 740 ±80 HV 10 en geslepen. Opmerking: Bij diameter D1 boven 15 mm zijn de stappen 0,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 12,6 g |
| Materiaal | speciaal inzetstaal |
| Boordiameter | 12 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen