ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 3X30MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.030.030
Rubix:08911666
EAN:8715493510173

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 3X30MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,7 g |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 3x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,46 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
30 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 3x30mm