SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 1,5X16MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN1,5X16A1
Rubix:A0826013
Fabrikant:1473215 16
EAN:4043377372680


Technische samenvatting
| Diameter | 1,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 1,5X16MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 1,5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 118,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
16 mm