SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 8X25MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN8X25A1
Rubix:08258341
Fabrikant:147328 25
EAN:4043377136626


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 8X25MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 8X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,02 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 58,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
25 mm