SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X16MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1,5X16A.A1
Rubix:08251632
Fabrikant:0007215 16
EAN:4043377003256

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X16MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
16 mm
