SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X20MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:GOCYL2X20A4
Spartex:GOCYL2X20A.A4
Rubix:08257027
Fabrikant:000742 20
EAN:4043377005823

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X20MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
20 mm
