SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X60MM

Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOCYL8X60A.A4
Rubix:08257109
Fabrikant:000748 60
EAN:4043377006950
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X60MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X60MM


SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X60MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter8 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7 / ISO 2338
Typecilindrische pinnen vorm a
€ 1,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter

8 mm

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Type