Referenties
Gedore:8000 AE 1
Rubix:A0210173
Fabrikant:2930668
EAN:4010886946077


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | recht |
|---|---|
| Diameter van de haken | 1,3 mm |
| Lengte | 145 mm |
Productdetails : GEDORE BORGRINGTANG RECHT 10-25MM - 8000 AE 1
Straight jaws. Inside-positioned opening spring. Pressed-in tips of highly wear-resistant roller bearing steel. Twisting-impeding tip geometry. Screwed joint connection.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Diameter van de haken | 1,3 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Capaciteit max. diameter | 25 mm |
| Minimumdiameter | 10 mm |
| Maximumdiameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 19,45
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen