Referenties
Vervangen ref.:CIRINT42BR
Spartex:CIRI42
Rubix:08912899
Fabrikant:000472.00000.0420.000
EAN:4043952086971


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 42X1,75MM
Borgringen voor gaten D.42 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Binnendiameter | 45,5 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,75 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,23 excl. BTW
/ stuk
€ 0,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
45,5 mm
Buitendiameter
42 mm