Referenties
Spartex:CIRI92
Rubix:08912933
Fabrikant:000472.00000.0920.000
EAN:4043952087312


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 97,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 92X3MM
Borgringen voor gaten D.92 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Binnendiameter | 92 mm |
| Buitendiameter | 97,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
92 mm
Buitendiameter
97,5 mm