Referenties
Vervangen ref.:CIRINT120BR
Spartex:CIRI120
Rubix:08912945
Fabrikant:000472.00000.1200.000
EAN:4043952087435


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 120X4MM
Borgringen voor gaten D.120 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
127 mm