Referenties
Spartex:CIRI320
Rubix:A0689856
Fabrikant:000472.00000.3200.000
EAN:4043952701607


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 320 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 337 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX CIRCLIP TYPE D472 320X6
DIN 472, veerstaal, standaarduitvoering, borgringen voor gaten, Afmeting: 320 x 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 337 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 6 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ stuk
€ 52,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
337 mm