Referenties
Spartex:CIRI36/100
Rubix:08912893
Fabrikant:000472.00000.9360.000
EAN:4043952088197


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 36X1,50MM
Circlips voor gaten D.36 verenstaal DIN 472 Inloop = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 38,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
38,8 mm