GEDORE BORGRINGTANG GEBOGEN 12-25MM - 8000 JE 11

Circlips Pliers

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:8000 JE 11
Rubix:A0210170
Fabrikant:2930838
EAN:4010886946251
GEDORE BORGRINGTANG GEBOGEN 12-25MM - 8000 JE 11

Technische samenvatting

Diameter van de haken1,3 mm
Lengte130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE BORGRINGTANG GEBOGEN 12-25MM - 8000 JE 11


Sterke punten

•For circlips according to DIN 472, DIN 984
Design according to DIN 5256 Form C
Bake straight
Pliers base body made from GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Pressed tips made of highly wear-resistant bearing steel
Anti-torsion tip geometry
Screwed joint connection
Steel gray, with blue dipped anti-slip handles

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter van de haken1,3 mm
Lengte130 mm
Capaciteit max. diameter25 mm
20,40 excl. BTW
/ stuk
24,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden