Cirkelzaag 1400 W Ø 190 mm
Spanning | 220 V |
---|---|
Diameter | 190 mm |
Zaagdiepte | 48,5 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistieke afmetingen (D x B x H) | 310x246x258 mm |
Logistiek gewicht | 4000 g |
Spanning | 220 V |
Diameter | 190 mm |
Zaagdiepte | 48,5 mm |
Snelheid | 5500 rpm |
Vermogen | 1400 W |
Gewicht | 4 kg |
Levering doorgaans binnen 6 dagen