KTR CLAMPEX 105 16X32 SPANSET

CLAMPEX KTR 105

Zie technische informatie

Referenties

KTR:CLAMPEX 16X32KTR105
Rubix:01081964
Fabrikant:081055016032
KTR CLAMPEX 105 16X32 SPANSET

Technische samenvatting

Productdetails : KTR CLAMPEX 105 16X32 SPANSET


KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62 g
Typeclampex
Boordiameter16 mm
Overdraagbaar draaimoment70 N.m
Buitendiameter32 mm
Uitvoering105
Centreringzelfcentrerend
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839089
50,03 excl. BTW
/ stuk
60,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden