Referenties
KTR:CLAMPEX 24X50KTR200
Rubix:01080606
Fabrikant:082005024050

Productdetails : KTR CLAMPEX 200 24X50 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 24 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 630 N.m |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Uitvoering | 200 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,38 excl. BTW
/ stuk
€ 46,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
