Referenties
KTR:CLAMPEX 70X110KTR201
Rubix:01080632
Fabrikant:082015070110

Productdetails : KTR CLAMPEX 201 70X110 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2450 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 70 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 4600 N.m |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Uitvoering | 201 |
| Centrering | zelfcentrerend |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,03 excl. BTW
/ stuk
€ 179,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen