Referenties
KTR:CLAMPEX 80X100KTR250
Rubix:01080706
Fabrikant:082505080100

Productdetails : KTR CLAMPEX 250 80X100 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3260 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 80 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 8000 N.m |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Uitvoering | 250 |
| Centrering | zelfcentrerend |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,00 excl. BTW
/ stuk
€ 323,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
