Referenties
KTR:CLAMPEX 44X80KTR603
Rubix:01080738
Fabrikant:086035044080

Productdetails : KTR CLAMPEX 603 44X80 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke componenten van de spanelementen van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 44 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Uitvoering | 603 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,13 excl. BTW
/ stuk
€ 101,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
