Referenties
Deb Skin Care (SC Johnson):CLR2LT
Rubix:07169997
EAN:5010424019552

Productdetails : DEB CLEAR FOAM PURE CLR2LT
Milde Schaumseife für die Hände. Unparfümiert und farbstofffrei. Wäscht mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime mit nur einer Ausgabedosis ab. Die Formel ist biologisch leicht abbaubar. Dermatologische Tests bestätigen, dass die hauthypoallergene Formel ein sehr geringes allergenes Potenzial besitzt und für empfindliche Haut geeignet ist. ECARF-zertifiziert. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel. Verwendung: in Waschräumen, Büros, Bildungseinrichtungen, Kindergärten, öffentlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und beim Umfang mit Lebensmitteln.
Sterke punten
Perfume-Free, Dye-Free - ideal for people who are sensitive to perfumes and dues and who prefer products which do not have these added
Specially Formulated with one of the Mildest Preservatives - using milder preservatives reduces the risk of skin irritation
Remove >99% of Dirt and Germs - just a single pump to deliver highly effective skin cleansing when used properly
Biodegradable Formula - this formula and each of its carbon-containing ingredients will rapidly decompose into simple, non-toxic substances in 28 days or less in accordance with OECD301F standard
Contains Skin Moisturizer - helps prevent drying and leave the skin feeling smooth after use
Specially Formulated with one of the Mildest Preservatives - using milder preservatives reduces the risk of skin irritation
Remove >99% of Dirt and Germs - just a single pump to deliver highly effective skin cleansing when used properly
Biodegradable Formula - this formula and each of its carbon-containing ingredients will rapidly decompose into simple, non-toxic substances in 28 days or less in accordance with OECD301F standard
Contains Skin Moisturizer - helps prevent drying and leave the skin feeling smooth after use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 2 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,49 excl. BTW
/ stuk
€ 36,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen