3M CODERINGS TAPE DISPENCER STD-0-9

Coderingstape STD-09

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000058253
Rubix:23060881
Fabrikant:7000058253
EAN:00054007495185
3M CODERINGS TAPE DISPENCER STD-0-9

Technische samenvatting

Typemarkeringstape
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CODERINGS TAPE DISPENCER STD-0-9


De 3M ScotchCode Dispenser voor kabelmarkeertape STD is een compacte en praktische markeeroplossing, verkrijgbaar gevuld met labels bedrukt met cijfers of kleuren. Deze tapedispenser heeft 10 hervulbare compartimenten en wordt geleverd met een volledige reservevulling. De 3M kabelmarkering maakt het beheer van elektrische installaties makkelijker en draagt bij aan de veiligheid van de werkzaamheden.

Kenmerken:
Dankzij scharnierende klepjes waarmee u precieze lengtes kunt trekken en afscheuren voorkomt de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkeertape verspilling. Deze dispenser is vooraf gevuld met scherpe, gemakkelijk te lezen voorgedrukte cijfers (0-9). De dispenser heeft 10 navulbare compartimenten – en wordt geleverd met een volledige reservevulling. De dispenser is gemaakt van duurzaam kunststof en beschermt de kabelmarkeringen tegen vervuiling en houdt ze schoon en droog. Het compacte ontwerp past comfortabel in een zak of gereedschapskist, of kan aan een gereedschapstas of riem worden gehangen.

Specificaties:
- Toepassing: laagspanning
- Legenda kleur: wit
- Kleur van de tape: wit
- Maximale buitendiameter van de isolatie: 3,7 mm
- Materiaal: kunststof
- Adhesiefmateriaal: acrylaat
- ID markering-stijl: voorbedrukt
- Dispensertype: dispenser met tape
- Eenheden per doos: 10

Normen:
De 3M kabelmarkering voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Informatie over het Merk
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.

Sterke punten

- Voorbedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters
- Navulbare compartimenten voor SDR-tape met sterk hechtende acrylaatlijm die bestand is tegen oplosmiddelen, olie en water en stevig hecht aan isolatieoppervlakken
- Beschikt over scharnierende klepjes die vastgrijpen in de uiteinden van elke afzonderlijke rol om precieze lengtes af te scheuren voor minimale verspilling
- Kan worden gevuld met markering die is afgestemd op specifieke projectvereisten
- Gemaakt van duurzame kunststof die de draadmarkeringen beschermt tegen vervuiling en ze schoon en droog houdt

Toepassingen

De 3M kabelmarkering is ideaal voor het markeren van klemmen, draden, kabels en andere elektrische apparatuur. Te gebruiken bij de aanleg van elektrische installaties maar ook bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, voor werkplaats, huis en kantoor.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typemarkeringstape
51,61 excl. BTW
/ stuk
62,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden