RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7496MS RAL 9016 BLIK 2,5L
CombiColor® afwerkingsverf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7496MS.2.5
Rubix:A0465514
EAN:5413436006501



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7496MS RAL 9016 BLIK 2,5L
Flexibele verf-lak, primer en afwerking 2-in-1 op hout, MDF, inox, PVC, harde kunststoffen, tegels, enz. Op zink en gegalvaniseerd staal, gebruik CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface satijn 2,5 l Signalwit satijn RAL9016
Sterke punten
Flexibele verf-lak voor alle ondergronden. Primer en afwerking 2-in-1. Voor hout, inox, PVC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20517 g |
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | wit |
| Afwerking | satijn |
| RAL-code | 9016 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Droogtijd | 360 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 327,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
