RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7394MS RAL 9010 BLIK 750ML
Combicolor® Multi-oppervlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7394MS.0.75
Rubix:A0465523
EAN:5413436006433



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7394MS RAL 9010 BLIK 750ML
Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 coating is een oplosmiddelhoudende grond- en aflaklaag in één, op basis van een gemodificeerd alkydbindmiddel, die een goede hechting biedt op vele soorten ondergronden. Het product is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Direct op het oppervlak. Verf en primer in één. Sneldrogend.
Toepassingen
Binnen en buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x102x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1251 g |
| Inhoud | 750 ml |
| Kleur | wit |
| Afwerking | satijn |
| RAL-code | 9010 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Droogtijd | 240 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,56 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 343,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen