RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7482MS RAL 7001 BLIK 2,5L
Combicolor® Multi-oppervlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7482MS.2.5
Rubix:A0465518
EAN:5413436006464



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR ZG 7482MS RAL 7001 BLIK 2,5L
Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 coating is een oplosmiddelhoudende grond- en aflaklaag in één, op basis van een gemodificeerd alkydbindmiddel, die een goede hechting biedt op vele soorten ondergronden. Het product is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Direct op het oppervlak. Verf & primer in één. Sneldrogend.
Toepassingen
Binnen en buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x160x157 mm |
| Logistiek gewicht | 4350 g |
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | grijs |
| Afwerking | satijn |
| RAL-code | 7001 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Droogtijd | 240 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 327,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
