Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:472547
Rubix:04140904
Fabrikant:472547

Documenten
Productdetails : AFDICHTING NIPSL 200 10X16,2X3,8X6,2
Combinatie-element NIPSL 200 80 NBR 4005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16,2 mm |
| Hoogte | 3,8 mm |
| Materiaal | 80 nbr 4005 |
| Uitvoering | nipsl 200 |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,75 excl. BTW
/ stuk
€ 20,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen